Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince pour câble VDE avec lame double
Pince pour câble VDE avec lame double - 1
Pince pour câble VDE avec lame double - 2
Pince pour câble VDE avec lame double - 3
Pince pour câble VDE avec lame double - 4
Pince pour câble VDE avec lame double - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince pour câble VDE avec lame double

Pour la coupe de câbles en cuivre et en aluminium, pour la précoupe et la recoupe
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
  • Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées

  • Acier à outils de haute qualité, gage d'une longévité accrue et de surfaces de coupe précises

  • Géométrie de lame spéciale, permettant un mouvement de coupe simple et sans déformation dans les câbles monobrin et multibrin

  • Fonctionnement en 2 étapes, avec des lames doubles pour une transmission optimale des forces

  • Poignée bimatière ergonomique, antidérapante et confortable à profil VDE large pour une utilisation en toute sécurité

  • Coupe : lames de précision trempées

  • Surface : rectifiée et chromée

  • Joint : vissé et réglable