Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince de réglage pour inserts taraudés HES 510 N
Pince de réglage pour inserts taraudés HES 510 N - 1
Pince de réglage pour inserts taraudés HES 510 N - 2
Pince de réglage pour inserts taraudés HES 510 N - 3
Pince de réglage pour inserts taraudés HES 510 N - 4
Pince de réglage pour inserts taraudés HES 510 N - 5
Pince de réglage pour inserts taraudés HES 510 N - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince de réglage pour inserts taraudés HES 510 N

Pince de réglage pour inserts taraudés manuelle avec tige torsadée et système de changement rapide pour les travaux avec inserts taraudés (M5-M10) et boulons-rivets (M5-M8)
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
Changement facile des mandrins pour insert taraudé


Le système de changement rapide permet de changer facilement et rapidement les mandrins pour insert taraudé



Trouvez facilement et rapidement le mandrin pour insert taraudé correct


Les mandrins pour insert taraudé sont codés par couleur



Réglage simple de la course avec affichage de course précis


La course peut être réglée en tournant le support de mandrin pour insert taraudé



Travail confortable et propre


  • La conception ergonomique du levier à main réduit les efforts lors du travail

  • Les mandrins pour insert taraudé sont pré-montés sur les leviers à main et peuvent être remplacés à l'aide de la clé de montage incluse