Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tendeur pour serre-câbles en aluminium, pour serre-câbles en acier inoxydable
Tendeur pour serre-câbles en aluminium, pour serre-câbles en acier inoxydable - 1
Tendeur pour serre-câbles en aluminium, pour serre-câbles en acier inoxydable - 2
Tendeur pour serre-câbles en aluminium, pour serre-câbles en acier inoxydable - 3
Tendeur pour serre-câbles en aluminium, pour serre-câbles en acier inoxydable - 4
Tendeur pour serre-câbles en aluminium, pour serre-câbles en acier inoxydable - 5
Tendeur pour serre-câbles en aluminium, pour serre-câbles en acier inoxydable - 6
Tendeur pour serre-câbles en aluminium, pour serre-câbles en acier inoxydable - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tendeur pour serre-câbles en aluminium, pour serre-câbles en acier inoxydable

Pour serrer et couper les serre-câbles en acier inoxydable
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
Utilisation simple et flexible


  • Les serre-câbles peuvent être serrés et coupés en une seule étape

  • Contrôle à la demande grâce à 4 réglages de la force de traction

  • Les serre-câbles sont automatiquement coupés au niveau de la tête lorsque la force de traction définie est atteinte

  • L'extrémité coupée du serre-câble est maintenue par le support jusqu'à ce que la gâchette soit relâchée


Utilisation sûre, confortable et sans effort


  • Prise en main confortable
Article ni repris, ni échangé.