Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince de serrage pour soudure
Pince à serrage puissant, avec système de déblocage facile, d'une seule main
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Durée de vie supérieure
- Corps en acier haute résistance
- Vis de serrage cuivrées pour résister à l'étincelage
Utilisation simple et pratique
- Déblocage de la pince d'une seule main grâce au levier de déverrouillage breveté
- Contre-écrou permettant le réglage de la pince pour une utilisation en série
- Large dégagement à l'ouverture permettant le serrage derrière une cornière ou une bordure
Pinces de capacités différentes pour couvrir une multitude d'applications de serrage
Pour le serrage puissant d'éléments déstinés à la soudure
Réglage de la pince :
Serrer la pince à vide
Régler, à l'aide de la molette crantée, l'épaisseur approximative des pièces à serrer
Déverrouiller la pince à l'aide de la gâchette rouge
Selon l'effort de serrage à obtenir, effectuer 1/2 tour supplémentaire sur la molette pour un serrage moyen, 1 tour supplémentaire pour un serrage normal et 1,5 tour pour un serrage puissant
Pour une utilisation en série, bloquer le réglage de la pince avec le contre-écrou
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!