Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince de tension dynamométrique pour câble IP-FIX.
Pince de tension dynamométrique pour câble IP-FIX. - 1 Pince de tension dynamométrique pour câble IP-FIX. - 2 Pince de tension dynamométrique pour câble IP-FIX. - 3 Pince de tension dynamométrique pour câble IP-FIX. - 4 Pince de tension dynamométrique pour câble IP-FIX. - 5
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/V6QX6Gtmrbk

Pince de tension dynamométrique pour câble IP-FIX. - 1
Pince de tension dynamométrique pour câble IP-FIX. - 2
Pince de tension dynamométrique pour câble IP-FIX. - 3
Pince de tension dynamométrique pour câble IP-FIX. - 4
Pince de tension dynamométrique pour câble IP-FIX. - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince de tension dynamométrique pour câble IP-FIX.

Permet de tendre le câble IP-FIX 6 mm jusqu'à 100 kg pour le montage à l'horizontale entre 2 points de fixation (IPN par exemple).
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
Pince qui permet de réaliser, de façon sécurisée, la tension du câble de 6 mm IP-FIX pour la réalisation de systèmes de supportage par câble tendu à l'horizontale.

Conception pratique :


  • Le réglage de tension maximale de 100 kg s'effectue par rotation d'une molette au niveau de la poignée,

  • Un indicateur visuel permet de choisir la tension adaptée,

  • Système de mâchoire qui agrippe le câble pour le tendre.

Sécurité de l’utilisateur et protection de la structure :


  • Charge de tension de 100 kg maximum pour éviter tout risque de détérioration de la structure d’appui,

  • Lorsque la tension maximale sélectionnée est atteinte, un « clic » se fait entendre au niveau de la poignée.

Confort de travail optimal et prévention des TMS :


  • Outil léger (1,4 kg seulement) et facile à manipuler, notamment en situation de travail en hauteur,

  • Mécanisme d’entraînement 6:1 qui facilite la tension et évite d’avoir à forcer.

Montage rapide, facile et sécurisé :


  • Système ergonomique spécialement conçu pour le concept IP-FIX,

  • Tête avec encoche de calage prévue pour travailler au plus près de l’attache IP-FIX.

Outil ne nécessitant ni contrôle ni réétalonnage.
IndicationCette pince est destinée à une utilisation UNIQUEMENT avec le câble IP-FIX (Art. N° 5255 000 905 et 906) et l'attache IP-FIX 6 mm (Art. N° 5255 000 907) dédiés. Toute autre application ne serait pas garantie.