Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince de traction pour carrosserie Angle de 90°
Pour aligner et redresser les éléments de carrosserie à l'aide d'outils de tirage.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Leur conception spéciale permet d'accéder aux zones où les pinces de traction ne peuvent pas être positionnées (p. ex. les évidements dans les poutres longitudinales, les trous de verrouillage, les ouvertures de phare, etc.).
- Mâchoires positionnées perpendiculairement au sens de traction, fixées au composant sans risque de glisser grâce à la vis de serrage.
- L'œillet de traction fixé peut être connecté à un marteau à inertie ou une chaîne à l'aide de crochets.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!