Pince étau pour soudage : soudez en toute sécurité
Une pince étau pour soudage est un outil qui permet de maintenir fermement les pièces à souder ensemble. Elle est composée de deux mâchoires articulées qui se resserrent par un système de levier. La pince étau pour soudage offre plusieurs avantages : elle évite les déformations des pièces dues à la chaleur, elle assure une bonne continuité électrique entre les pièces, elle facilite le positionnement et l'alignement des pièces, et elle libère les mains du soudeur pour manipuler le chalumeau ou l'électrode.
D’une efficacité indéniable, une pince étau pour soudure est généralement appréciée par les soudeurs professionnels pour sa grande capacité de serrage. À adopter pour tous types de matériaux, elle est synonyme de puissance et s’imposera rapidement comme une valeur sûre. Disponibles en différentes versions, les modèles Würth de pinces étau de serrage sont à découvrir au cœur de cette catégorie.
Fonctions et atouts des pinces étau de soudage, indispensable de l’outillage du soudeur
Grande incontournable des coffres à outils, la pince étau soudure permet un serrage efficace des matériaux plats et profilés. Grâce à un système de verrouillage rapide à cliquet, elle permet de les maintenir solidement avant de procéder au soudage ou à tout autre type d’intervention sur ces derniers. Très couramment utilisée en mécanique auto, ce produit peut évidemment être adopté dans le cadre d’applications plus variées, notamment lors de découpes.
Afin de garantir la satisfaction des professionnels, quel que soit leur domaine d’activité, Würth garantit des pinces étau universelles ergonomiques, pour un grand confort d’utilisation et une meilleure maniabilité.
Comment choisir une pince étau pour soudure ?
Particulièrement complet, le catalogue Würth vous présente une grande variété de références et de produits. Pour être certain de choisir la pince étau de serrage la mieux adaptée, il est évidemment important de faire le point sur l’usage que vous souhaitez en faire.
À ceci, s’ajouteront quelques critères importants tels que :
- la largeur du mors de serrage : plus ou moins importante, elle pourra être synonyme de puissance ou, au contraire, de davantage de précision,
- la longueur totale de la pince : qui la rendra plus ou moins maniable en fonction de l’usage auquel elle est destinée,
- et bien évidemment sa matière : qui atteste de sa qualité générale. Robustes, les pinces étaux Würth sont en acier trempé pour une robustesse à toute épreuve. Elles résisteront à la corrosion comme à la rupture et évidemment, à l’usure classique.