Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince d'expansion pour chevilles parois creuses modèle d'angle

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince d'expansion pour chevilles parois creuses modèle d'angle

Position de travail idéale

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
La pince pour chevilles parois creuses est un outil très simple d'utilisation et facile à prendre en main.
Sa forme ergonomique en angle à 90° est idéale pour la pose de chevilles métalliques dédiées aux murs de construction creux et légers en panneaux et sera un atout pour les montages dans les angles.
La pince permet une expansion parfaite des ailettes de la cheville paroi creuse pour un maintien sûr dans le matériau support.
La tête plate de la pince permet de prendre appui sur la cloison sans l'endommager et de pouvoir effectuer les différentes opérations de tirage sur la tête de vis de façon confortable.
Pour une fixation optimale, il conviendra de tirer sur la tête de vis montée dans la cheville, puis de visser à nouveau la vis pour poursuivre le serrage et de répéter ces 2 opérations jusqu'à obtenir une forte résistance qui empêchera un nouveau tirage.
Ainsi, la pince à angle droit permet une expansion rapide des chevilles métalliques parois creuses de diamètres 4 à 8 mm.
Elle bénéficie d'une course de tirage de 20 mm.
Elle est équipée d'un anneau de maintien qui permet de réunir et fermer les 2 parties de la poignée afin de faciliter son rangement dans une caisse à outils ou un tiroir.