Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince hydraulique pour système W-FLEXAIR®
Pince hydraulique spécialement conçue pour le sertissage de raccord W-FLEXAIR®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- La pince W-FLEXAIR® est spécialement conçue pour être utilisée avec une pression de 64 kN.
- Passage automatique de la vitesse rapide à la vitesse lente, le piston monte progressivement jusqu'au contact des mors. Commutation automatique entre les deux vitesses.
- Avec valve de déverrouillage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!