Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince multimètre CA/CC professionnelle
Pince multimètre CA/CC professionnelle - 1
Pince multimètre CA/CC professionnelle - 2
Pince multimètre CA/CC professionnelle - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince multimètre CA/CC professionnelle

L'outil idéal pour toute utilisation sur site. Contient toutes les fonctions de mesure nécessaires dans un appareil compact. Un instrument de mesure pour toutes les applications.
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
Mesure du courant


AC/DC, AC+DC



Mesure de la tension


AC/DC, AC+DC



Mesure de la puissance


Puissance active, puissance apparente, puissance réactive, facteur de puissance (totale monophasée et triphasée)



  • Mesure de résistance, de la fréquence

  • Test de continuité, de diodes

  • Détermine le sens de rotation des phases des conducteurs externes


Fonction TRUE INRUSH innovante pour les mesures de courant de démarrage.


  • La pince permet d'analyser facilement le cas d'un démarrage moteur seul et celui d'une installation alimentant un par de machines en fonctionnement.

  • La pince ampèremétrique détermine automatiquement la nature du signal et le niveau de courant dans l'installation, adapte l'algorithme et la prise de mesure pour la capture de la surintensité à venir.


Nombreuses autres fonctions


HOLD, MIN/MAX/PEAK, ΔREL, THD (harmonique)



  • Grand écran LCD rétro-éclairé pour une lisibilité optimale

  • Résolution de compteur de 6 000 pour de hauts niveaux de précision

  • Sélection de gamme automatique, AC/DC — détection et mise hors tension

  • Touches de fonction clairement définies, 1 touche = 1 fonction

  • "Fonctionnement à une main" ergonomique grâce à un commutateur rotatif placé de façon optimale
Indication

Se reporter à la fiche technique du produit pour une description détaillée des fonctions innovantes et des valeurs mesurées.