Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince multimètre CA/CC professionnelle
L'outil idéal pour toute utilisation sur site. Contient toutes les fonctions de mesure nécessaires dans un appareil compact. Un instrument de mesure pour toutes les applications.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Mesure du courant
CA, CC, CA+CC
Mesure de la tension
CA, CC, CA+CC
Mesure de puissance
Puissance active, puissance apparente, puissance réactive, facteur de puissance (courant monophasé et triphasé total)
- Mesure de résistance, fréquence
- Test de continuité sonore, test de diode
- Détermination de la séquence de phases des fils externes
Fonction innovante TRUE INRUSH pour mesurer le courant de démarrage.
- Le courant de démarrage d'un moteur peut être établi facilement, tout comme la consommation en courant d'une installation qui alimente une série de machines en fonctionnement.
- La pince ampèremétrique détermine automatiquement la nature du signal et la consommation de courant actuelle d'une installation et adapte les algorithmes de détection et de mesure au surcourant mesuré.
De nombreuses autres fonctionnalités
HOLD, MIN/MAX/PEAK, ΔREL
- Grand écran LCD rétroéclairé pour une lisibilité optimale
- Résolution de 6 000 incréments pour une grande précision
- Sélection automatique de plage, détection CA/CC, arrêt automatique
- Touches de fonction clairement assignées, 1 touche = 1 fonction
- Utilisation ergonomique "une main" grâce à des commutateurs rotatifs positionnés de manière optimale
Se reporter à la fiche technique du produit pour une description détaillée des fonctions innovantes et des valeurs mesurées.
Pour des installations de maintenance électriques tertiaires et industriels, pour des machines, diagnostics, dimensionnement de l'alimentation électrique, mise en route de climatisation et chauffage, intervention sur véhicule...
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!