Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976
Pince auto-ajustable à serrage automatique, réglable par bouton-poussoir
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
Réglage à même la pièce par simple pression du bouton
Dents de précision trempées
Très forte résistance à l'usure et préhension sécurisée
Confortable poignée bimatière ergonomique et antidérapante, à profil cintré
Utilisation confortable et transmission optimale de la puissance
Très grande capacité de préhension malgré un format compact
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!