Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince coupe-câble VDE avec lame simple
Pour la coupe de câbles en cuivre et en aluminium
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
Longue durée de vie et surfaces de coupe précises
Garanties par un acier à outils de haute qualité
Action de coupe simple et sans déformation sur des câbles simples ou multibrins
Géométrie de coupe spéciale
Transmission des forces optimale
Fonctionnement en 2 étapes avec lames doubles
Travail en toute sécurité
Manche ergonomique, confortable et antidérapant à 2 composants, avec collier VDE large
Lames de précision trempées
Surface meulée et chromée
Joint vissé et réglable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!