Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince à circlip, forme B extérieur forme B
Pince à circlip, forme B extérieur forme B - 1
Pince à circlip, forme B extérieur forme B - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince à circlip, forme B extérieur forme B

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Norme : DIN 5254



Poignée : A revêtement plastique


Garantit une bonne préhension, empêche le glissement



Pointe en acier ressort comprimé


Stabilité optimisée, même avec des circlips grippés.



Pointes serties


Offre une résistance maximale lors du desserrage des circlips grippés, tout en permettant l'installation des circlips avec un minimum de déformation.



Joint vissé et monté


Haute précision et mouvement optimisé.



Grandes faces de positionnement


Circlips montés sans torsion.



Tête de la pince


Conception étroite pour un accès optimal à la pièce à travailler, y compris dans les emplacements difficilement accessibles.



Ressort interne


  • Joint interne vissé à des fins de protection

  • Ne gêne pas l'utilisation

  • Aucune salissure, aucune perte