Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince à circlip intérieur Forme D
Pince à circlip intérieur Forme D - 1
Pince à circlip intérieur Forme D - 2
Pince à circlip intérieur Forme D - 3
Pince à circlip intérieur Forme D - 4
Pince à circlip intérieur Forme D - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince à circlip intérieur Forme D

Pour circlips

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Norme : DIN 5256



Poignée : A revêtement plastique


Excellente prise en main, anti-dérapant



Pointe en acier ressort comprimé


Stabilité optimisée, même sur les bagues grippées



Pointes insérées


Offre une résistance optimale lors du desserrage des bagues grippées et permet de poser les nouvelles bagues avec une distorsion minimale.



Articulation vissée et montée


Mouvement optimisé et de haute précision.



Grande surfaces de positionnement


Anneaux posés sans torsion.



Tête de pince


Conception étroite pour un accès optimal à la pièce à travailler, y compris dans les emplacements difficilement accessibles.