Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince Pour colliers à oreilles
Pour serrer ou tendre des colliers à une ou deux oreilles, avec ou sans pré-emboutissage.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Permet de fixer correctement le collier et de le maintenir en place en déformant l'oreille à trois endroits
- Lorsque la tête de la pince comprime l'oreille de gauche à droite, l'enclume se déplace vers le haut, aplatissant ainsi l'oreille en même temps
Conception particulièrement robuste avec une tête de pince très précise et une force de pressage élevée
- Important pour les colliers pré-emboutis (numéro de référence OE V.A.G. 1275A)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!