Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince pour colliers d'installation
La tension de serrage réglée manuellement permet un serrage énergique selon les nécessités
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conçu pour serrer et couper les colliers de serrage de 3,6 mm à 12 mm de largeur.
Fabriquée en acier, cela assure une grande robustesse et une durabilité exceptionnelle. La conception ergonomique de la pince permet une utilisation confortable et précise, facilitant le travail de fixation de câbles et tuyaux dans diverses applications.
Idéale pour les installations électriques et les projets de construction, elle garantit des coupes nettes et une tension optimale des colliers, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité des installations.
- Entièrement en acier
- L'action sur la petite poignée permet de couper sans bavure la partie superflue du collier
- Largeur de collier : 3,6 mm à 12 mm
- Epaisseur de collier : 1,4 à 2,3 mm
Installation électrique : Organisation et gestion des câblages dans les armoires électriques et autres installations.
Maintenance industrielle : Assure des fixations durables et fiables dans les environnements de maintenance.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!