Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince pour collier de fixation
Pour la fixation simple et rapide de tôles pour connexions soudées et liées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour la fixation et le desserrage rapides des colliers
Gain de temps considérable par rapport aux colliers nécessitant un marteau ou un tournevis.
Alternative aux pinces de verrouillage offrant le meilleur rapport qualité-prix
Prix d'achat le plus bas
Vaste plage de serrage par rapport à sa taille
Leur petit calibre (équivalent à la taille d'un joint de porte) permet d'ajuster sans effort les dégagements.
Aucun desserrage ou ouverture fastidieux des colliers
Cela permet de régler les plaques sans problème, à tout moment.
La forme coudée spéciale de la pince permet une utilisation universelle des colliers
Application dans les endroits difficiles à atteindre tels que les arêtes de fermeture dans les coffres, les hayons, les montants de porte, les lunettes triangulaires.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!