Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince pour collier en bande à ressort avec câble de tirage
Pince pour collier en bande à ressort avec câble de tirage - 1
Pince pour collier en bande à ressort avec câble de tirage - 2
Pince pour collier en bande à ressort avec câble de tirage - 3
Pince pour collier en bande à ressort avec câble de tirage - 4
Pince pour collier en bande à ressort avec câble de tirage - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince pour collier en bande à ressort avec câble de tirage

Ces pinces peuvent être utilisées pour ouvrir les colliers en bande à ressort à serrage automatique/à fermeture automatique.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Utilisation sécurisée des pinces dans les zones difficiles à atteindre


Pince avec câble de tirage



Conçu pour un minimum de 30 000 répétitions


Câble 40 % plus robuste que celui des pinces classiques



Changement rapide de la tension du câble


Fermeture à desserrage rapide brevetée



La pince est maintenue à l'état ouvert pour dégager et démonter le collier de la durite avec les deux mains


Micro-verrouillage intégré

Câble de rechnage Art. N° 1952 004 726 (APS). Article ni repris, ni échangé.