Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince universelle VDE DIN ISO 5746, CEI 60900
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
- Acier à outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe précises
- Lame extra-longue également compatible avec les câbles plus épais
- Manche ergonomique, confortable et antidérapant à 2 composants, avec collier VDE large pour une utilisation en toute sécurité
- Lames de précision trempées par induction
- Orifice de brûleur pour la préhension de matériaux ronds
- Surface entièrement meulée et chromée
- Charnière entrepassée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!