Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pinceaux à peinture

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Pinceaux à peinture

Un code couleur pour chaque type de peinture

Pour les peintures acryliques, utilisez des soies synthétiques au code couleur Bleu. Pour les produits solvantés et glycéros, utilisez des soies naturelles au code couleur Rouge et jaune.

Les pinceaux pour la peinture acrylique

Depuis janvier 2007, les fabricants de peinture sont tenus de réduire les cov (composés organiques volatils) dans leurs produits. Depuis 2010, les seuils sont encore plus contraignants pour les industriels.

Dans ce contexte, les peintures acryliques, qui contiennent moins de cov que les glycéros, se développent fortement. La formulation à base d’eau des produits acryliques rend inadaptées les brosses et pinceaux à base de soies naturelles (de porc).

Les pinceaux pour glycéros : un pinceau à peinture pour chaque application

Nous proposons trois degrés de qualité de pinceaux à peinture pour répondre à tous les besoins de nos clients :

  • Les extra-professionnelles : le haut de gamme brosserie. Soies extra, viroles cuivres, collets ficelles pour les brosses rondes : le must à tous les niveaux.
  • Les professionnelles : le milieu de gamme. Les soies et la virole moins qualitatives réduisent le coût de la brosse : un excellent rapport qualité/prix.
  • Les chantiers : l’entrée de gamme pour les travaux basiques. Tirure plus courte, virole collée et non sertie, ergonomie moindre.
Découvrez également nos autres outils manuels indispensables : truelles, rouleaux de peinture et spatules de maçon.  

Quelques essentiels :

a. La virole : En cuivre, acier cuivré ou inox, seule solution pour résister parfaitement à toute oxydation. Permet ainsi une application sans traces.

b. Le collet ficelle / La ligature : Il parfait le montage de la brosse en resserrant les soies à la sortie de la virole.

c. Le montage sur fleur : L’extrémité de la soie est conservée, ce qui permet un meilleur lissage. La fleur est une fourche naturelle sur la soie ou fleurée artificiellement sur les synthétiques.

d. La sortie : Elle indique la longueur des soies de la sortie de la virole à l’extrémité de la tête.

e. La largeur : Souvent mentionnée sur la virole en mm, elle est normalisée sous la forme d’un Numéro (15, 20, 25, etc).

f. La tirure : Elle indique la longueur des soies utilisées pour fabriquer une tête. Un tirure longue apporte à la brosse la longévité et une souplesse à l’application.

g. Le sertissage : Le sertissage de la virole sur la tête du manche renforce l’ensemble, le rendant indémontable et très résistant au gonflement du bois.

h. Le rechampi : Forme donnée au montage ou par usure afin de permettre une bonne précision.

i. Le diamètre : Souvent mentionné sur la virole en mm, il est normalisé sous la forme d’un numéro (3/0, 0, 2, 4).

Les grands types de pinceaux à peinture :

  • Pouce : grandes surfaces
  • Rechampir : finition / précision / chants / angles.
  • Plate : laques / vernis
  • Radiateur : accès difficiles / radiateurs.