Pinceau plat : quels sont les différents types de pinceaux et caractéristiques associées ?
Le type d’un pinceau se choisit en fonction du support que l’on souhaite peindre mais également du produit à appliquer (peinture, vernis, encre, etc…). Pour obtenir un résultat impeccable et travailler de manière efficace, mieux vaut opter pour la meilleure qualité et ce, aussi bien en termes de matériaux qu’au niveau de la densité de poils de votre pinceau. Cette excellence, Würth vous propose de la découvrir sans attendre dans son catalogue et notamment sa catégorie spécialement consacrée aux pinceaux plats.
Nos différents modèles de pinceaux plats
Le pinceau plat est, par essence, un pinceau fort d’une grande capacité d’absorption liquide. De ce fait, il est généralement plébiscité pour travailler sur les surfaces de taille moyenne. Chez Würth, nous avons fait le choix de le décliner en différentes versions, dont voici les principales :
- la brosse plate à laquer : traditionnelle et de grande qualité, elle saura se faire apprécier grâce à la souplesse de ses poils mais également à la longévité de ces derniers. L’utilisation de ce type de pinceau plat est idéal notamment pour une peinture rapide est efficace,
- la brosse plate à vernir : forte d’une grande fluidité dans l’application, elle permet d’obtenir le meilleur rendu : le vernis s’étalera de manière homogène sur votre bois ou sur la matière de votre choix,
- le pinceau spalter : idéal pour l’application des peintures acryliques, il permet d’obtenir un résultat optimal et garanti sans pertes,
- la brosse plate lasure : bien adaptée à un usage intensif, elle garantit une application sans marques de votre produit.
Choisir le pinceau plat dont vous avez besoin !
S’il ne perd pas ses poils et permet une application optimale du produit, le pinceau plat professionnel idéal se choisit aussi en fonction de ses dimensions et de son ergonomie. Mais pas que ! Les quelques critères suivants, capitaux, devraient vous permettre de trouver le pinceau plat ou les modèles qu’il vous faut pour une peinture ou un vernis appliquer à la perfection !
La matière des poils
Lorsqu’ils sont faits de fibres synthétiques, ils sont souples et particulièrement résistants aux produits solvantés. Les poils naturels, notamment les poils en soie de Chine, ont une meilleure accroche et permettent d’obtenir un très bon rendu.
La matière du manche
Un manche en bois est classique et efficace. Un pinceau plat doté d’un manche plastique ou bi-matière est simple à nettoyer.
Les dimensions du modèle
Par dimensions, on entend sa largeur mais également l’épaisseur de sa brosse et la longueur des poils de votre pinceau plat. Les poils les plus courts seront particulièrement efficaces sur les surfaces lisses. Pour les surfaces présentant un certain relief, on préférera un modèle à poils longs.