Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pistolet à cartouches Airquick

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pistolet à cartouches Airquick

Pour les produits en poche souple de 400 ml et les cartouches de 310 ml
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
  • Manche ergonomique

  • Distribution rapide

  • Le débit peut être réglé avec précision en tournant le régulateur de pression sur la poignée

  • Visser le piston du sac fourni pour une utilisation avec des produits en poche souple de 400 ml
Indication

La consommation moyenne des pistolets mastics-colles pneumatiques est d'environ 7,2 litres/minute. - Attention : La pression de fonctionnement maximum pour l'application de produits d'étanchéité est de 6 bar.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Les informations techniques ou les conseils fournis par notre service client gratuit n'engagent en aucun cas notre responsabilité, à moins que le conseil ou l'information n'entre dans le cadre de la prestation de services convenue contractuellement ou à moins que le conseiller n'ait agi de façon délibérée. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements à nos produits.