Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pistolet à double cartouche sous pression manuel

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pistolet à double cartouche sous pression manuel

Pour appliquer la colle bicomposant AI-1 2 x 310 ml
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
Poignée ergonomique et équilibrée


  • Facilite l'utilisation du pistolet

  • Possibilité de débloquer le loquet d'une seule main


Transmission élevée


  • La force de poussée de 400kg permet de travailler en douceur et sans fatigue

  • La double transmission répartit de manière optimale la puissance manuelle sur les deux tiges-poussoirs


Décompression rapide


Décompression rapide des cartouches permettant une interruption rapide et immédiate des travaux en cas de formation de mousse



Facile à utiliser


  • Fonction anti-goutte pour éviter tout débordement de matière

  • La fonction d'enclenchement offre une meilleure prise en main et empêche la cartouche de glisser ou de tomber
Convient idéalement pour les cartouches bi-composants COLLE PUR 550 G - Art.N°0892 135 1