Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pistolet à colle bi-composant



Pistolets manuels pour colles bicomposant : des outils spécifiques pour de multiples applications

Pratique et polyvalent, le pistolet à colle bicomposant permet de travailler avec la plus grande précision. Grand indispensable, notamment pour la réparation d’une carrosserie de voiture ou de tout autre véhicule et la fixation des pièces en plastique, le pistolet à colle bi composant est synonyme d’efficacité et ainsi, d’une meilleure productivité. Disponibles en différentes versions, les pistolets à colle à double cartouches présents sur le catalogue Würth accompagneront les professionnels dans des applications variées.

Des modèles de pistolets à colle bi composant spécialement conçus pour les professionnels

En proposant des produits pour professionnels, votre fournisseur s’engage à opter avant tout pour l’excellence. Pour ce faire, il propose des pistolets à colle garantissant :

  • une utilisation facile : grâce à une poignée ergonomique, une fonction anti-goutte et une fonction d’enclenchement qui facilite le travail,
  • une transmission élevée : certains modèles présents dans cette sélection assurent notamment une force de poussée sur la cartouche de 400 kilos, une caractéristique qui permet de travailler sans effort et donc, sans fatigue,
  • une décompression rapide des cartouches : qui permet d’arrêter les travaux dès que souhaité.

Retrouvez également la gamme de pistolets à colle électriques et de pistolets pour mastics silicones et acryliques.

La gamme de pistolets manuels à colle Würth

Un pistolet manuel à colle se compose d’une buse de mélange, où les composants se mêlent de manière optimale, et d’un piston poussoir qui permet d’extraire le contenu de cartouches à double corps. Il est idéal pour accéder aux endroits les plus difficiles (d’une carrosserie par exemple), permet d’éviter la manipulation des composants et garanti un travail effectué en toute sécurité.

Bien que ses fonctionnalités de base restent toujours les mêmes quel que soit le modèle, un produit comme le pistolet à colle bi composant peut être choisi selon des caractéristiques très précises, dont :

  • ses matériaux : en aluminium et plastique, en métal et plastique ou encore, en plastique et polyamide PA, les modèles de pistolet à collet Würth sont robustes,
  • selon le poids total de l’outil : de 474 à 1871 grammes en moyenne. Plus un pistolet est léger, plus il sera facile à manier,
  • selon sa largeur et sa longueur, des caractéristiques qui peuvent également avoir leur importance selon les travaux (carrosserie, peinture, électricité, etc.)
  • et enfin, selon sa couleur.