Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pistolet à colle électrique HKP 300-E
Pistolet à colle électrique HKP 300-E - 1
Pistolet à colle électrique HKP 300-E - 2
Pistolet à colle électrique HKP 300-E - 3
Pistolet à colle électrique HKP 300-E - 4
Pistolet à colle électrique HKP 300-E - 5
Pistolet à colle électrique HKP 300-E - 6
Pistolet à colle électrique HKP 300-E - 7
Pistolet à colle électrique HKP 300-E - 8
Pistolet à colle électrique HKP 300-E - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pistolet à colle électrique HKP 300-E

Pistolet à colle puissant, idéal pour tous les travaux d'installation, de réparation, de fixation et de décoration
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
  • Large gamme d'applications grâce au réglage individuel de la température de traitement en fonction de la colle et de l'application

  • La consommation d'énergie de 300 W garantit une chauffe rapide et des performances continues lors de son utilisation

  • Le limiteur de course mécanique de la gâchette permet un réglage optimal du dosage et un réglage individuel par rapport à la taille de la main

  • Manipulation ergonomique grâce à la longue gâchette permettant un travail sans fatigue

  • Le limiteur de course optimise la distance de déclenchement