Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pistolet à peinture

Les pistolets à peinture Würth sont conçus pour offrir une application précise et uniforme de la peinture sur diverses surfaces. Ces outils, très appréciés dans les secteurs de l'automobile et de la construction, facilitent les travaux de finition et de rénovation en permettant un contrôle optimal du débit et de la répartition de la peinture. Les pistolets à peinture Würth sont également reconnus pour leur durabilité et leur facilité d'entretien, ce qui les rend indispensables pour les professionnels exigeant efficacité et qualité dans leur travail quotidien. 

Les pistolets à peinture Würth, pour des mises en couleur vraiment réussies

Parfaits pour appliquer de la peinture ou du vernis avec précision, les pistolets à peinture Würth utilisent de l'air comprimé pour répartir leur contenu de façon uniforme sur la surface souhaitée. Nos pistolets à peinture ont été conçus pour couvrir l’ensemble des besoins rencontrés par les professionnels : second œuvre, industrie, etc.

 

Des buses adaptées aux travaux de peinture et de vernissage les plus exigeants

Avec nos pistolets à peinture, l'application de peinture peut être ajustée avec précision en sélectionnant la buse la plus adaptée à la tâche en question. Le système d’atomisation très fine permet également d’obtenir une surface très lisse et régulière. Chez Würth, vous trouverez des pistolets de peinture sollicitant une pression plus ou moins élevée. Particulièrement écologiques, les pistolets HVLP (pour « High Volume Low Pressure ») fonctionnent avec une pression réduite, ce qui diminue la production de brouillard de pulvérisation et le nombre de couches de peinture à appliquer. Il en résulte d'importantes économies tant sur le plan matériel que sur le plan financier.

 

Des pistolets à peinture utilisés pour les carrosseries, la menuiserie et les bateaux

Et il n’y a pas que les peintres en bâtiment qui peuvent profiter des qualités de nos produits : nos pistolets à peinture peuvent être utilisés pour peindre des carrosseries automobiles, vernir des structures en bois ou encore être employés dans la construction navale. Les buses de nos pistolets de pulvérisation peuvent en effet servir :

  • à appliquer de la peinture
  • à passer du vernis
  • ou encore à poser un apprêt.

 

Un large choix de matériel de peinture et de vernissage

Comme nous venons de le voir, nos pistolets à peinture peuvent convenir à des tas d’applications. Découvrez sans plus tarder nos différents modèles, et utilisez notre système de commande en ligne, très pratique, pour obtenir le matériel et les différents accessoires nécessaires à vos travaux : rouleaux à peinture, pinceaux à peinture, spatules, truelles...