Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pistolet coaxial WIT 380/420 ml

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pistolet coaxial WIT 380/420 ml

Pistolet d'extrusion manuel pour scellement chimique WIT en 380 ml ou 420 ml.
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
Caractéristiques :


  • Pistolet manuel en acier de haute qualité pour extruder le scellement chimique WIT.

  • Poids du pistolet : 1,22 kg.

  • Pour cartouche coaxiale de 380 ml et 420 ml.

  • Ratio de démultiplication : 10:1
Pistolet d'extrusion coaxial pour cartouches de mortiers chimiques de 380 à 420 ml.
Outil indispensable pour les professionnels du bâtiment et de la réparation.
Sa conception coaxiale permet une application précise et homogène des résines, assurant une répartition uniforme du produit.
Le mécanisme d'extrusion est facile à manipuler, même pour des applications prolongées. Economique, sa capacité de 420 ml permet de travailler avec des volumes importants sans interruption.
Ce pistolet optimise l'efficacité et la qualité du travail, rendant les tâches de collage et de scellement simples et efficaces.