Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet de lavage à air comprimé TOP Gun
Pistolet professionnel pour le nettoyage des surfaces du véhicule.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Nettoyage soigneux et efficace
- La micro-pulvérisation permet une utilisation efficace du nettoyant
- L'arrivée d'air et de nettoyant peut être réglée manuellement
Sûr, fiable, sans contrainte
- L'entraînement monté sur roulements à billes produit un effet cyclonique
- Usure et maintenance réduites
Utilisation flexible
Idéal pour les zones difficiles d'accès grâce au raccord articulé
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Attention : le profil du raccord pneumatique livré avec le pistolet n'est pas compatible avec les normes de raccords utilisés en France. Rajouter 1 raccord orientable Art. N° 0699 261 4 + 1 raccord rapide Art. N° 0699 271 001Convient pour le nettoyage des garnitures et moquettes, des panneaux de porte intérieurs, des seuils de porte, des postes de conduite et des jantes.
Elimine facilement les taches, le jaunissement causé par la nicotine, les traces de pas, les jantes couvertes de sel de déneigement, les poils de chien et autres salissures de l'intérieur et de l'extérieur du véhicule.
Nettoyer au préalable la surface à traiter à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse.
Puis remplir le bocal du TOP Gun avec le nettoyant adéquat selon le rapport de mélange recommandé et brancher le TOP Gun sur l'air comprimé (alimentation optimale : 8 bar). Placer le robinet à boisseau sphérique en position verticale (ON), puis nettoyer lentement et uniformément le matériel, en suivant un mouvement circulaire. Pour le séchage, ramener le robinet à boisseau sphérique en position verticale (OFF), dans laquelle seul l'air continue de sortir du pistolet de nettoyage. Si le matériel est encore humide, il peut être séché à l'aide d'un chiffon.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!