Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pistolet mécanique professionnel puissant
- Force de poussée élevée
- Travail sans fatigue pour un confort de travail optimal
- Permet de travailler tous les mastics et même les plus visqueux
- Idéal pour toutes les applications de mastic intensives
- Poignée ergonomique anti-dérapente en PVC pour faciliter la prise en main
- Déverrouillage de la bielle directement à la détente
- Crochet de suspension
- Rapport de poussée, 24 : 1
- Force : 4,4 kN
Pistolet manuel haut de gamme pour poches souples de 400 ml et cartouches rigides de 290 et 310 ml.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!