Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet manuel
Pour une utilisation avec les systèmes de nettoyage pour véhicules, ateliers, produits d'entretien Würth et autres produits nettoyants, en conjonction avec les dispositifs haute pression ou jets de vapeur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Structure de mousse uniforme
- Très efficace et économique
- Utilisation efficace du nettoyant grâce à un temps de trempage plus long et à l'écoulement lent de la mousse
- Les zones sur lesquelles la mousse a déjà été appliquée sont faciles à identifier
Montage facile sur les systèmes de nettoyage ou jets de vapeur haute pression à l'aide d'un adaptateur
Toutes les pièces qui entrent en contact avec le produit nettoyant sont en acier inoxydable ou en plastique
- Résistant à la corrosion
- Pistolet manuel facile à nettoyer
Distribution idéale du produit nettoyant à l'aide de la vis de réglage
Rincer le pistolet manuel à l'eau après utilisation.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Pour faire mousser les nettoyants lors du nettoyage de carrosseries, châssis, fixations, bâches, ateliers, locaux d'entretien et stands
Utiliser l'adaptateur approprié pour raccorder le pistolet manuel à la poignée sur le dispositif haute pression, et remplir le réservoir de produit nettoyant.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!