Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet mastics-colles à batterie Li-Ion 12 V AKP 12 compact M-CUBE®
Pistolet mastics-colles à batterie très compact et pratique pour adhésifs et produits d'étanchéité de viscosité faible à moyenne
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Standard pour les cartouches de 310 ml, peut également être utilisé pour les poches de 400 ml et 600 ml grâce aux accessoires en option
- Le débrayage immédiat de la crémaillère et le retour automatique empêchent l'écoulement du produit d'étanchéité ou de la colle
- L'affichage de l'état de charge sur la batterie permet de contrôler en continu la capacité restante de la batterie
L'AKP 12 est principalement adapté pour l'application de produits d'étanchéité à faible viscosité L'AKP 18 COMPACT est recommandé pour les adhésifs et produits d'étanchéité très visqueux, tels que les adhésifs pour fenêtres
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!