Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet mastics-colles à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-600 M-CUBE®
Pistolet d'extrusion sans fil puissant avec débrayage automatique de la crémaillère
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Les engrenages métalliques à durée de vie élevée et la protection intégrée contre les surcharges empêchent les blocages du moteur lors de l'utilisation de matériaux trempés
- Très pratique avec le kit de conversion permettant de raccourcir le tube ; convient pour les poches souples de 400 ml et 600 ml ; peut également être utilisé pour des cartouches avec le poussoir et le support adapté
- Le débrayage automatique de la crémaillère empêche les débordements, car la crémaillère est instantanément découplée dès que l'interrupteur est relâché-, assurant une finition propre pour chaque cordon de joint
- L'interrupteur avec variateur, la molette de réglage de la vitesse et la puissance d'application élevée permettent de doser la vitesse d'application et garantissent un travail propre et précis même avec des produits très visqueux
Adapté aux colles et produits d'étanchéité de viscosité moyenne à élevée pour des cartouches de 310 ml et des poches de 400 et 600 ml Idéal pour la colle pare-brise
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!