Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pistolet d'extrusion sans fil WIT

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pistolet d'extrusion sans fil WIT

Puissant pistolet mastics-colles sur batterie Li-ion pour cartouches WIT

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Robuste


Tous les composants sont conçus pour les applications difficiles sur les chantiers



Fonction de mémoire


En actionnant la fonction mémoire, le pistolet mastics-colles répète un cycle d'application pré-enregistré, garantissant que la quantité exacte de mortier est injectée dans le trou de perçage dans l'application en série



Vitesse réglable


Réglable à l'infini avec molette de réglage intégrée à la poignée



Protection anti-goutte


Après l'arrêt de l'application, le piston recule légèrement, empêchant le mélange de mortier de s'écouler



Tige à double entraînement


Les forces d'application sont transférées via deux tiges d'entraînement dentées



Eclairage LED


La zone de travail est toujours bien éclairée



Avec puissante batterie Li-ion 18 V 2,0 Ah


  • L'indicateur de charge de la batterie indique la charge restante à tout moment

  • Compatible avec le système de batterie 18 V actuel