Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet à double cartouche Pour 380/620 ml
Pour le traitement des colles bicomposant AI-1 2C-PUR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Poignée ergonomique et équilibrée
- Facilite l'utilisation du pistolet
- Possibilité de débloquer le loquet d'une seule main
Transmission élevée
- La force de poussée de 400kg permet de travailler en douceur et sans fatigue
- La double transmission répartit de manière optimale la puissance manuelle sur les deux crémaillères
Décompression rapide
Décompression rapide des cartouches permettant une interruption rapide et immédiate des travaux en cas de formation de mousse
Facile à utiliser
- Fonction anti-goutte pour éviter tout débordement de matière
- La fonction d'enclenchement offre une meilleure prise en main et empêche la cartouche de glisser ou de tomber
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Convient idéalement pour les cartouches bi-composants COLLE PUR 550 G - Art.N°0892 135 1Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!