Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pistolet pour produit d'étanchéité

Tri

Produits populaires

Les pistolets pour mastics : réalisez des joints en toute simplicité !

Un pistolet à mastic est un outil nécessaire pour l'application des mastics d'étanchéité dans les domaines du bâtiment, de la menuiserie, de la plomberie ou encore de l'automobile. À l’aide d’une cartouche ou d'une poche de mastic, ce dernier permet en effet de réaliser des fixations et/ou des joints d’étanchéité. Parfaitement adaptées à l’application des mastics à base de silicone, d’acrylique, de produits à base de polyuréthane ou de MS Polymer, les références Würth répondront aux plus hautes exigences.

Utilisation d’un pistolet pour mastics

Les pistolets pour mastics et produits d’étanchéité Würth ont l’avantage d’être robustes, un atout qu’ils doivent notamment à la réflexion dédiée à leur fabrication. Manuels ou pneumatiques, ils pourront être utilisés en toutes circonstances, sans contrainte d’électricité ou de batterie.

Indispensables aux travaux de rénovation et de réparation, ils sont à sélectionner selon différents critères, soit d’après :

  • leur capacité : soit le format des cartouches qu’ils peuvent accepter. Les pistolets à mastic peuvent en effet avoir des diamètres différents,
  • leur ergonomie : un modèle léger et une poignée ergonomique permettent de gagner en confort de travail et donc, de ménager ses efforts tout en obtenant des résultats impeccables,
  • l’utilisation que l’on souhaite en faire : les professionnels peuvent en effet faire le choix de travailler avec des cartouches ou avec des poches souples, autant de contenants que peuvent accepter ou non les pistolets proposés dans cette gamme,
  • et enfin la poussée : qui permettra de jauger des performances techniques du modèle.
Découvrez également nos gammes de pistolets mastic à batterie.

La gamme Würth des pistolets pour produit d’étanchéité

Que vous travailliez à l’aide de mastic silicone, polyuréthane, MS Polymer ou encore acrylique, votre fournisseur vous propose :

  • des pistolets à cartouches manuels

Avec un dispositif de découplage rapide, ces équipements sont faciles à utiliser et se caractérisent par une très bonne transmission de force.

  • des pistolets à poches manuel

Ces outils sont avant tout dédiés à l'usage de poches, et non de cartouches. L'intérêt des poches réside dans leur apport en terme d'économie et d'écologie. Consultez notre article de blog pour en savoir plus sur le sujet.

  • des pistolets à cartouches pneumatiques

Synonymes d’une extrusion rapide, ce type de pistolet est doté d'une molette qui permet de régler le débit de produit. Nécessite un réseau d'air comprimé.