Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pistolet pour scellement chimique

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pistolet pour scellement chimique

Pour une application avec les cartouches WIT de 380 ml, 410 ml et 420 ml
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
Convient pour l'extrusion de cartouches de 380 ml, 410 ml et 420 ml



Application rapide, fiable et propre



Boîtier du pistolet mastics-colles + poignée à pression + support de cartouche : Polyamide renforcé de fibre de verre


  • Léger et très stable

  • Manipulation facile et travail précis

  • Technologie durable


Poignée du pistolet mastics-colles


La protection anti-goutte et le relâchement de la tension de la cartouche sont déclenchés par la poignée du pistolet mastics-colles



Vis de réglage pour compenser l'usure du mécanisme :


  • Prolonge l'utilisation des pistolets mastics-colles

  • Aucune perte de performance due à l'usure


Les produits de scellement chimique suivants peuvent être appliqués :


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100 : 420 ml

  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ : 420 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250 : 420 ml

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 : 420 ml

  • CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 410 ml
Article ni repris, ni échangé.