Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pistolet thermique électrique HLG 2300-E POWER
Pistolet thermique électrique HLG 2300-E POWER - 1
Pistolet thermique électrique HLG 2300-E POWER - 2
Pistolet thermique électrique HLG 2300-E POWER - 3
Pistolet thermique électrique HLG 2300-E POWER - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pistolet thermique électrique HLG 2300-E POWER

Machine légère et pratique avec réglage de la température et du flux d'air. Ecran LCD avec fonction mémoire
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
  • Les paramètres fréquemment utilisés peuvent être enregistrés à l'aide de l'écran LCD

  • La température est réglée par paliers de 5 °C et le débit d'air peut être réglé sur 5 niveaux, ce qui permet un contrôle simple de la température et du débit d'air

  • Durée de vie du moteur élevée (jusqu'à 1000 heures)

  • Elément chauffant résistant et peu sensible aux chocs

  • La conception légère et ergonomique permet de réaliser des travaux encore plus longs avec moins de fatigue
Machine livrée sans buses ; elles sont disponibles en option sous les références Art. N° 5707 251 00..