Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Piton à visser

Produits les plus populaires dans la catégorie Piton à visser


Piton à visser : optez pour une fixation efficace et durable

Vous êtes en quête d’une solution de fixation fiable et durable ? Würth vous propose de faire votre choix parmi sa gamme de pitons à visser ! Sélectionnés pour vous et déclinés en différentes versions afin de répondre à tous les besoins, nos pitons font partie des accessoires de visserie incontournables et à découvrir sans attendre dans notre catalogue !

Pour un ancrage sûr et solide

Pièce métallique indispensable, le piton à visser peut avoir différentes applications. Que vous souhaitiez y fixer un crochet ou y accrocher un câble, il vous offrira dans tous les cas un ancrage sûr et solide dans le support choisi.

Composé en deux parties, soit une tige filetée associée à une tête en forme d’anneau, il est généralement fabriqué en acier zingué afin de garantir la plus grande robustesse à ses utilisateurs. L’utilisation ou non d’une cheville sera à décider en fonction de la nature de son support de fixation mais également de la charge que le piton devra supporter.

Les références Würth de pitons à visser

Afin de proposer des références bien adaptées aux différentes applications et aux besoins spécifiques de chaque professionnel, Würth a misé sur la diversité. Polyvalents et conformes à la norme RoHS, nos pitons permettront de réaliser des fixations en tous genres.

De par son anneau fermé, un piton est généralement destiné à une fixation durable, donc permanente, d’où l’intérêt de le sélectionner avec soin en fonction de :

  • ses dimensions : elles ont une importance capitale. Le diamètre du piton peut en effet conditionner la charge maximale qu’il sera en mesure de supporter. Quant au diamètre de l’anneau, il doit être adapté à l’élément que les professionnels souhaitent y insérer,
  • son filetage : qui sera, selon les références, métrique ou à bois,
  • sa matière et sa finition : les pitons Würth sont réalisés en acier ou en acier zingué et conviendront ainsi à différents environnements, des plus classiques aux plus spécifiques.