Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord pivotant pour caisson d'angle Kit VS COR Wheel Pro 3/4
Raccord pivotant pour caisson d'angle Kit VS COR Wheel Pro 3/4 - 1
Raccord pivotant pour caisson d'angle Kit VS COR Wheel Pro 3/4 - 2
Raccord pivotant pour caisson d'angle Kit VS COR Wheel Pro 3/4 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord pivotant pour caisson d'angle Kit VS COR Wheel Pro 3/4

Avec 1 étagère

  • Matière: Acier
  • Finition: Revêtu par poudre
  • Capacité de charge: 27,5 kg

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Pour Diamètre Matière Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
0683730052
800 armoire 680 mm Acier Revêtu par poudre
1 pcs
0683730053
900 armoire 760 km Acier Revêtu par poudre
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
La solution d'élément d'angle améliore l'espace de rangement de manière significative


  • Etagères flottantes circulaires en bois

  • Accès total


Les étagères sont maintenues par une barre transversale qui traverse l'élément


  • Mécanisme quasiment invisible

  • Utilisation possible dans une unité standard

  • Stabilise l'élément


Cadre robuste, revêtu par poudre, blanc RAL 9010


  • Protection à long terme

  • Entretien facile


Etagère en bois avec rebord en fil acier chromé extra-brillant de 7 mm de diamètre


Aspect esthétique



Etagère bout-à-bout, blanche, épaisseur 16 mm


  • Grand espace de rangement

  • Optimisation de l'espace de rangement dans les meubles d'angle


Étagères à hauteur réglable, quelle que soit la hauteur de l'élément


  • Réorganisation possible à tout moment à l'aide du trou prépercé de 40 mm

  • Optimisation de l'espace

  • Facile à post-équiper
Indication

Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.