Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord pivotant pour caisson d'angle Kit VS COR Wheel Pro 3/4
Avec 1 étagère
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
La solution d'élément d'angle améliore l'espace de rangement de manière significative
- Etagères flottantes circulaires en bois
- Accès total
Les étagères sont maintenues par une barre transversale qui traverse l'élément
- Mécanisme quasiment invisible
- Utilisation possible dans une unité standard
- Stabilise l'élément
Cadre robuste revêtu par poudre blanc RAL 9010
- Protection à long terme
- Entretien facile
Etagère en bois avec rebord en fil acier chromé extra-brillant de 7 mm de diamètre
Aspect esthétique
Etagère bout-à-bout, blanche, épaisseur 16 mm
- Grand espace de rangement
- Optimisation de l'espace de rangement dans les meubles d'angle
Etagères à hauteur réglable, quelle que soit la hauteur de l'élément
- Réorganisation possible à tout moment grâce à la distance entre les trous de 40 mm
- Optimisation de l'espace
- Post-équipement facile
Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!