Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Plafonnier LED UBL-24-10
Plafonnier LED UBL-24-10 - 1
Plafonnier LED UBL-24-10 - 2
Plafonnier LED UBL-24-10 - 3
Plafonnier LED UBL-24-10 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plafonnier LED UBL-24-10

Lampe LED plate, 24 V, en métal

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Eclairage uniforme et discret


  • Eclairage de surface homogène, aucun point lumineux visible


Haut niveau de personnalisation


  • Disponible en aluminium et en noir

  • Disponible en différentes couleurs claires : Blanc chaud (3000 K) et blanc neutre (4000 K).

  • Versions avec et sans variateur IR disponibles


Des versions avec variateur sont disponibles pour encore plus de flexibilité


  • Des éclairages supplémentaires sans variateur IR peuvent être connectés à la version à variateur IR

  • Le variateur permet l'allumage, l'extinction et la variation d’intensité sans contact de la lumière et d'autres éclairages connectés

  • La fonction de mémoire permet de restaurer le réglage d'intensité sélectionné, même après une coupure de courant

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !