Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Plafonnier UBL-230-1
Plafonnier UBL-230-1 - 1
Plafonnier UBL-230-1 - 2
Plafonnier UBL-230-1 - 3
Plafonnier UBL-230-1 - 4
Plafonnier UBL-230-1 - 5
Plafonnier UBL-230-1 - 6
Plafonnier UBL-230-1 - 7
Plafonnier UBL-230-1 - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plafonnier UBL-230-1

Montage simple et flexible avec fixation par clip

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Plafonniers à LED en forme de tige en aluminium

  • Aucun transformateur supplémentaire nécessaire

  • Le corps de l'éclairage à LED peut être tourné de 180°, assurant ainsi un éclairage optimal

  • Espacement minimal des lumières lors de l'extension des lumières

  • Retrait ultérieur des lumières de la réglette lumineuse possible au moyen d'un système d'enfichage vertical

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !