Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Plan de travail téléscopique en aluminium
Plan de travail téléscopique en aluminium - 1
Plan de travail téléscopique en aluminium - 2
Plan de travail téléscopique en aluminium - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plan de travail téléscopique en aluminium

Le plan de travail télescopique en aluminium est extrêmement robuste ; il propose des options d'applications diverses et variées, telles qu'une plateforme de travail flexible en conjonction avec des échelles télescopiques ou des tréteaux de montage en aluminium.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Extensible en continu

  • Profilés antidérapants sur les surfaces (de chaque côté)
Domaine d'application
  • Hauteur de plate-forme maximale admissible 1,00 m.


Conformément aux exigences du Code du travail (Art. R 4323-58, 59, 60 et 61), pour tout travail en hauteur (quelque que soit la hauteur), il appartient à l’employeur de mettre impérativement en œuvre les dispositifs suffisants de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Ces dispositifs peuvent être de formes diverses, tel que : Dispositif collectif, type garde-corps (Art. R 4323-59) ou recueil souple(Art. R 4323-60) ou Dispositif individuel, type harnais de sécurité (Art. R 4323-61).

Article ni repris, ni échangé.