Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Planchers de rétention
Pour le stockage des produits chimiques en bidons et petits contenants
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bac et callebotis en polyéthylène pur haute densité.
Evite la pollution des sols et des eaux par d'éventuelles fuites de liquides
Permet de stocker tous types de liquides polluants, inflammables ou corrosifs tels que huiles, peintures, produits à base solvanté ou aqueuse
Le volume de rétention est à définir selon le volume stocké :
- - 100% de la capacité pour un seul contenant
- - 50% de la capacité totale des contenants stockés
Charge admissible : 1000 kg/m² (en charge répartie)
Les bacs de rétention sont parfaitement adaptés pour le stockage de 1 à 4 fûts de 210 l
Les planchers de rétention sont destinés au stockage de bidons de 5 à 60 l, de fûts, de batteries
Peuvent être utlisés pour sécuriser de grandes surfaces et créer une plateforme de rétention
Règles de stockage :
Pour les récipients de capacité unitaire inférieure à 250 l, le volume de rétention doit au moins être égal à 50% de la capacité totale des récipients pour les liquides inflammables et à 20% de la capacité totale des récipients pour les autres liquides
Le chef d'entreprise est responsable de la mise en oeuvre des dispositions qui s'imposent pour éviter tout risque d'accident ou de pollution
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!