Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Culasse double femelle Multicouche pour plaque de plâtre
Pour fixer facilement de la robinetterie sur une plaque de plâtre (type BA13)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Facilité d'installation
- Mode d'emploi très simple
- Des outils simples suffisent à la mise en place
Installation propre et durable
- Ensemble solide
- Platine dissimulable sous la faïence
- Gabarit et notice d'installation fournis
IMPORTANT : les parements de type faïence pour milieu humide doivent être réalisés sur des cloisons en plaques de plâtre hydrofuges
Sinon, penser à appliquer une couche de "primaire"
Faire les essais d'étanchéité avant la fixation de la platine
Utilisable dans le domaine sanitaire et plus particulièrement en salle de bain
1. Percer deux trous de 63 mm de diamètre dans la cloison de plâtre à l'aide d'une scie cloche (entraxe de 150 mm)
2. Sortir les tubes Multicouche par les trous et ajuster leur longueur à l'aide d'une pince coupe-tubes et calibrer afin de pouvoir utiliser la pince à sertir
3. Veillez à ce que le tube soit bien introduit dans le raccord jusqu'à être visible dans la perforation témoin. Sertir le raccord à l'aide de la pince (profil de sertissage TH16)
4. Fixer les coudes d'encastrement sur la platine sans les serrer (vis fournies). Ne jamais plier les canalisations Multicouche
5. Présenter la platine horizontalement puis percer les huit trous de fixation dans la cloison en veillant à ne pas percer les tubes
6. Fixer la platine à l'aide des vis et chevilles fournies. Retirer les vis lorsque les chevilles sont expansées
7. Serrer de façon définitive les vis de fixation des coudes sur la platine
8. La platine, par son épaisseur réduite, sera facilement noyée dans le ciment colle utilisé pour la pose des faïences
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!