Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plaque d'adaptation à pieds pour dérouleur de câble XB500
Les quatre pieds déployables permettent de surélever (de 21 cm) le dévidoir de câble XB500)
sur le plafond à bétonner
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Montage et démontage rapides
- Grâce au support de fixation et au levier de verrouillage rapide situé sur la face inférieure, la plaque d'adaptation peut être facilement raccordée et détachée du dérouleur de câble XB500
Support antidérapant avec 13 pieds à revêtement en caoutchouc
- Lorsque les pieds sont repliés, 13 patins à revêtement en caoutchouc assurent la stabilité et protègent les surfaces sensibles
Joints en acier inoxydable durables
- Les joints en acier inoxydable de haute qualité garantissent une fonctionnalité durable, même en cas d'utilisation fréquente avec des conditions de chantier exigeantes
Pour la distribution et l'enroulement de tuyaux et de faisceaux de câbles/tourets sur les plafonds en béton armé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!