Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plaque de pression pour tirant HTA
Pour augmenter la résistance à la tension du tirant HTA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Plaque en acier zingué sur tous les côtés (S355 MC + Fe Zn 12c) conformément à la norme EN 10025-2:2004
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Marquage CE conformément à l'agrément technique européen ATE-14/0274
| Remarques : |
| Utiliser des pointes d'ancrage Würth ou des vis de suspension pour solive ASSY 3.0 conformes à la norme EN 14592 ou à l'ATE 11/0190 comme fixations. Les capacités de charge indiquées concernent le bois tendre d'une densité caractéristique ρk ≥ 350 kg/m³. Valeur de conception de la capacité de charge d'une fixation : FVM,Rd = kmod/gM = F1,Rk avec gM = 1,3 Valeur de conception de la capacité de charge acier du tirant : FS,Rd = FS,Rk/gM2 avec gM2 = 1,25 Valeur de conception de la capacité de charge totale : F1,Rd = min {n x FVM,Rd ; FS,Rd} avec n = nombre de clous La valeur de conception de la force de traction du boulon d'ancrage FB,Ed doit être calculée à partir de la force de traction d'un tirant FEd. Il convient de respecter les distances minimales entre les fixations pour les assemblages tôle d'acier/bois conformément à la norme EN 1995-1-1. Les valeurs indiquées ont été calculées sur la base d'une couche intermédiaire inamovible conformément au rapport Blass/Laskewitz "Capacité de charge des raccords à fixations de type axe et couches intermédiaires". |
Marquage CE conformément à l'agrément technique européen ATE-14/0274
Article ni repris, ni échangé.Pour augmenter la résistance à la tension du tirant HTA pour supports d'ancrage, poutres de toit, constructions à ossature bois ou éléments en bois massif.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!