Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Touret en plastique, 250 V - USAGE INTENSIF
Facilité d'utilisation optimale, conception ultra-robuste (K2 et IK10)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !






Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- IK10 : niveau de résistance aux chocs le plus élevé (sauf pour les prises de sécurité)
- Pas de pièces saillantes : garantit que les prises de sécurité et la manivelle sont entièrement protégées contre les dommages.
- Conception brevetée : l'eau ne peut pas s'accumuler sur la protection de façade.
- Poignée de transport bimatière ergonomique : la charge est répartie efficacement sur toute la paume de la main.
- Grande manivelle pivotante bimatière
- Support de câble/de prise dans la poignée
- Frein de verrouillage avec "interrupteur ouverture/fermeture"
- Les grandes surfaces de roulement (avec un grand espace pour les chaussures de sécurité) fournissent au touret une stabilité supplémentaire lors de l'enroulement et du déroulement du câble.
- Indicateur de tension : la LED verte indique si une tension est présente.
- 2+1 dispositifs de suspension sur la partie supérieure de la base : le touret peut être suspendu à l'aide de serre-câbles, de bandes auto-agrippantes ou de sangles d'arrimage (par exemple sur un échafaudage).
- Fiche de sécurité IP54 ABL bimatière conforme à la norme DIN VDE 0620-1
- 4 prises de sécurité Mennekes IP54 avec bord scellé respectant la norme DIN VDE 0620-1
- Le câble ne peut pas être coincé entre le corps du touret et la base
- Fabriqué en Allemagne
- K2 en conformité avec les informations DGUV 203-006 (anciennement BGI 608)
- Câble en polyuréthane BQ-F : durée de vie 5 à 7 fois plus longue que les câbles en caoutchouc/néoprène RN-F disponibles dans le commerce
Pour les conditions difficiles dans le secteur de la construction, l'industrie, le commerce, l'agriculture, etc.
Pour une utilisation en intérieur et extérieur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!