Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plate-forme individuelle roulante PIR télescopique
Plateforme de travail pour un espace de travail sécurisé indispensable dans le cadre du décret 2004-924
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
- Dimension de la plate-forme antidérapante : 400 x 500 mm
- Plinthe alu de hauteur 100 mm
- Tablette intermédiaire à fonction sous-lisse, capacité de charge 25 kg
- Garde-corps pliable à verrouillage quart de tour
- Echelons trapézoïdaux pour une position des pieds à plat
- Articulation en fonte d’alu haute résistance
- Roues Ø 200 mm, non portantes en situation de travail
- Sangle anti-écartement et poignées latérales favorisant la prise en main et le transport
- Charge maximale d’utilisation : 150 kg
- La plate-forme télescopique garantit un ajustement à la hauteur adaptée
- Garde-corps aluminium peint non salissant
- Lisse rigide plus pratique et plus fonctionnelle
- Tablette porte-outils grande contenance découpée facilitant l’accès à la tablette intermédiaire
- Ultra compact pour un transport et une manipulation simplifiée
- Etayage millimétrique en un geste
- Tablette intermédiaire pour pots ou matériels
- Utilisable dans les escaliers
Certifié conforme à la norme PIR NF P 93-352
Conforme au décret 2004-924
5 ans garantieChoisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!